| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9110445205 Herst.-Nr.: ZCA-120.001 EAN/GTIN: 4035694009820 |
| |
|
| | |
| als Trägerrohr für Zwischenebenen sind jeweils 2 Stück erforderlich · einhängbar in 500 mm und 1000 mm Höhe ab Oberkante Bodenplatte oder als Ladesicherung einfach vorzuhängen Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Farbe: | lichtblau | Ausführung: | für Stapelboxen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladesicherungsrohre, Rohr, Rohre, Stapelbox, Trägerrohr, Trägerrohre, Transportgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 16,47* | € 22,04* | | | | | 33 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 18,47* | € 24,56* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 19,11* | € 26,64* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,41* | € 31,46* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 5,45* | ab € 33,45* | € 43,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|