| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-11470-D57-zca-120.001 Herst.-Nr.: zca-120.001 EAN/GTIN: 4035694009820 |
| |
|
| | |
| Träger-/Ladungssicherungsrohr, zu Corlette mit Breite 1200 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,000 kg | Breite: | 4,00 cm | Höhe: | 3,50 cm | Länge: | 120,00 cm | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 16,47* | € 22,04* | | | | | 33 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 18,47* | € 24,56* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 19,11* | € 26,64* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,41* | € 31,46* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,45* | ab € 33,45* | € 43,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|