Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragdorn Trgf.2000kg Gesamt-L.3800mm pulv.grau RAL 7016 EICHINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9111443088
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     2087.6RAL7016
EAN/GTIN:
     4251765309426
Suchbegriffe:
Lastaufnahmemittel
Stapleranbaugeräte
Staplerzubehör
Tragdorne
massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. · schnelle Aufnahme über die Gabelzinken des Staplers, inkl. Sicherungskette zum Schutz vor ungewollten Abrutschen.Weitere technische Eigenschaften:· Zinkenquerschnitt Breite: 200mm· lichter Gabelzinkenabstand: 400mm· Gewicht: 255kg· Gesamthöhe: 490mm· Gesamtbreite: 840mm· Zinkenquerschnitt Höhe: 80mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gesamtlänge:
3800 mm
Dornlänge:
3000 mm
Dorn-Ø:
110 mm
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Gabelstapler
Marke:
EICHINGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.562,43*
€ 1.676,15*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,88*
€ 1.678,61*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.525,89*
€ 1.679,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.609,10*
€ 1.734,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.627,12*
€ 1.743,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,61*
€ 1.997,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,02*
€ 1.980,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,61*
€ 1.920,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,74*
€ 1.884,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,88*
€ 1.865,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.