Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau
Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau
Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau
Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau
Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau
Eichinger Tragedorn, 2000 kg, 3800 mm, Dorn-Ø 110 mm, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5373169
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20870600000096
EAN/GTIN:
     4251765309426
Suchbegriffe:
Eichinger
Tragedorn,
2000
kg,
Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. In verschiedenen Längen und Gewichtsklassen lieferbar, inklusive Sicherungskette zum Schutz vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Zinkenabstand:
400
Tragfähigkeit:
2000
Höhe:
490
Breite:
840
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Länge:
3800
Material:
Stahl
Gewicht:
255
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
zul. Gesamtgewicht::
2260 kg
Dorndurchmesser:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 3800, mm,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.562,43*
€ 1.676,15*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,88*
€ 1.678,61*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.525,89*
€ 1.679,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.609,10*
€ 1.734,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.627,12*
€ 1.743,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,15*
€ 1.994,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,59*
€ 1.977,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,24*
€ 1.917,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,39*
€ 1.881,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,43*
€ 1.859,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.