| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9111443088 Herst.-Nr.: 2087.6RAL7016 EAN/GTIN: 4251765309426 |
| |
|
| | |
| massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. · schnelle Aufnahme über die Gabelzinken des Staplers, inkl. Sicherungskette zum Schutz vor ungewollten Abrutschen. Weitere technische Eigenschaften: · Zinkenquerschnitt Breite: 200mm · lichter Gabelzinkenabstand: 400mm · Gewicht: 255kg · Gesamthöhe: 490mm · Gesamtbreite: 840mm · Zinkenquerschnitt Höhe: 80mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Gesamtlänge: | 3800 mm | Dornlänge: | 3000 mm | Dorn-Ø: | 110 mm | Farbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | passend für: | Gabelstapler | Marke: | EICHINGER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.562,43* | € 1.676,15* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,88* | € 1.678,61* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.525,89* | € 1.679,09* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.609,10* | € 1.734,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.627,12* | € 1.743,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|