Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1200xT815xH2305mm silber TZN Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443477
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-K-IV VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011717
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Kranbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · serienmäßig mit Vierstrangkette · Nutzlast 300 kg · mit verzinktem Dach · vierseitigem Schutzgitter · mit verzinkter Werkzeugablage · Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm · entsprechend DIN EN 14502-1 · gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) · feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Unterfahrhöhe: 135mm· geeignet für: Kranbetrieb· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gesamttiefe:
815 mm
Gesamthöhe:
2305 mm
Gewicht:
183 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe, Arbeitspodeste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.758,65*
€ 2.001,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,79*
€ 2.016,16*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.921,48*
€ 2.049,64*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.131,54*
€ 2.248,54*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.678,90*
€ 2.826,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,54*
€ 2.675,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.228,10*
€ 2.651,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,91*
€ 2.577,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,13*
€ 2.539,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,54*
€ 2.536,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.