Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskorb B1295xT800xH1985mm zul.Ges.-Gew.300kg gelborange f.Gabelstapler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443483
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SIKO/L
EAN/GTIN:
     4052462012035
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · Anschlagpunkte für PSA (pers. Schutzausrüstung) · durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · stabile Rohrkonstruktion · Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der schmalen Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· zulässige Auflast: max. 2 Personen· Einfahrtaschen A/B/C: 160/200/80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
1985 mm
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Gewicht:
98 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamtbreite:
1295 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Sicherheitskörbe, Transportkorb, Transportkörbe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,44*
€ 736,82*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,50*
€ 736,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,00*
€ 742,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,19*
€ 771,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,29*
€ 782,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,98*
€ 899,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,75*
€ 880,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,07*
€ 866,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,19*
€ 851,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SIKO
ab € 557,44*
Ähnlich
Bauer
SIKO-M
ab € 423,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.