Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwagenheber hydraulisch Trgf.3 t Hubber.140-665mm G.54kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113410134
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2021015RH30N
EAN/GTIN:
     4260667995514
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
hydraulisch · zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen · niedrige Ansatzhöhe ideal für den Einsatz an tiefliegenden Fahrzeugen · der Hebevorhang erfolgt mittels Pumphebel in Deichselfunktion und wird durch einen zusätzlichen Fußpumphebel mit Schnellhub zum Hochfahren bis Lastansatz optimiert · präzises Absenken mittels Ablassventil · hochwertige Laufrollen für einfaches VerfahrenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 54kg· Ausführung: hydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3 t
Hubbereich:
140-665 mm
Hubhöhe:
565 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
140 mm
Gesamtlänge:
1230 mm
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Weitere Suchbegriffe: Rangier-/Wagenheber, Wagenheber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 406,43*
€ 503,93*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,24*
€ 507,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,85*
€ 541,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,14*
€ 606,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 608,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,66*
€ 721,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,41*
€ 669,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.