Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L535xB1500mm Trgf.4000kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9115446373
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.21.014
EAN/GTIN:
     4045012017468
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium · Tragfähigkeit 4000 kg · zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhendifferenzen · mit Fallsicherung und Rückzughebel · Führungsschiene kann an der Rampenkante angeschweißt oder verschraubt werden
Weitere Informationen:
Länge:
535 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
-90/+45 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
30 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,71*
€ 409,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,11*
€ 412,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,76*
€ 415,64*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 415,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,93*
€ 464,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,40*
€ 507,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.21.000
ab € 262,65*
Ähnlich
Altec
302.21.004
ab € 272,73*
Ähnlich
Altec
302.21.013
ab € 379,79*
Ähnlich
Altec
302.21.015
ab € 500,86*
Ähnlich
Altec
302.21.006
ab € 593,02*
Ähnlich
Altec
30221012
ab € 315,13*
Ähnlich
Altec
30221002
ab € 485,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.