Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L910xB1250 mm Tragkraft 4000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1250 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1250 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1250 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1250 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L910xB1250 mm Tragkraft 4000 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830307744
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30221002
EAN/GTIN:
     4045012017369
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke KBS, stationär • Aus Aluminium • Hochfeste, witterungsbeständige Aluminium-Legierung • Von einer Person bedienbar • Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung senkrechte Lagerung an der Rampenkante • Automatische Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen • Bauart geprüft Hinweis: Ideal für kleinen bis mittleren Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30221002
Herstellername:
Altec GmbH
Maße L x B:
910 x 1250 mm
Tragkraft kg/Stück:
4000
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Aluminium-ÜberfahrbrückeÜberfahrbrücke, Überfahrbrücken, Alu-Auffahrkeile, Aluminium-Überfahrbrücke, 7830307744, 30307744
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,83*
€ 557,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,15*
€ 557,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,39*
€ 558,15*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 492,88*
€ 558,17*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,75*
€ 603,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.21.000
ab € 262,65*
Ähnlich
Altec
302.21.004
ab € 272,73*
Ähnlich
Altec
302.21.014
ab € 356,11*
Ähnlich
Altec
302.21.013
ab € 379,79*
Ähnlich
Altec
302.21.015
ab € 500,86*
Ähnlich
Altec
302.21.006
ab € 593,02*
Ähnlich
Altec
30221012
ab € 315,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.