Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter 3000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9121443639
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     F.BKC 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
3,0 m³
passend für:
Kippbehälter 3000 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, kipp-behälter 3m³, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,73*
€ 446,61*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,64*
€ 449,86*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 398,406*
€ 461,496*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,50*
€ 560,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,99*
€ 562,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,63*
€ 658,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
587530
ab € 2.616,00*
Sonstiges
Eurokraft
587523
ab € 2.041,67*
Sonstiges
Eurokraft
587526
ab € 2.038,20*
Sonstiges
Eurokraft
587538
ab € 3.109,47*
Sonstiges
Eurokraft
587532
ab € 2.465,45*
Sonstiges
Eurokraft
587534
ab € 2.464,62*
Sonstiges
Eurokraft
587546
ab € 3.540,23*
Sonstiges
Eurokraft
587540
ab € 2.843,35*
Sonstiges
Eurokraft
587542
ab € 2.828,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.