Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,30 m³ f.Stapler+Kran BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443693
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKT 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009837
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,30 m³
Gewicht:
91 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
730 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1360 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
110/200/80 mm
passend für:
Stapler + Kran
Marke:
BAUER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,92*
€ 334,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,47*
€ 335,24*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 289,46*
€ 340,56*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,88*
€ 372,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,57*
€ 407,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,33*
€ 479,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,59*
€ 448,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.