Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1260xB1570xH835mm mausgrau Inh.0,9 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 900 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Kippbehälter EXPO 900 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444174
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 900 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     4052462027046
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
165 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 0,9m³, kipp behälter, kippbehälter bauer, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,58*
€ 721,61*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,63*
€ 726,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,03*
€ 742,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,90*
€ 747,53*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,72*
€ 812,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,26*
€ 966,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,21*
€ 957,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,44*
€ 932,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,37*
€ 913,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
ö + w bis 0,9 mn
ab € 63,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,49*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,88*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 152,92*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,43*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,85*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,94*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,73*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 229,87*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,97*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,49*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.