Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1485xB1095xH865mm gelborange Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kippbehälter 4A 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Automatischer Kippbehälter 4A 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444520
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 600, LACKIERT, RAL 2000 GEL
EAN/GTIN:
     4052462067158
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · günstiger Lastschwerpunkt · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · automatische Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer RandverstärkungWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 640/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
161 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
865 mm
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamtlänge:
1485 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, kipp behälter, kippbehälter bauer, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,28*
€ 983,86*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,67*
€ 983,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,05*
€ 994,31*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 934,63*
€ 1.006,85*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,53*
€ 1.079,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,52*
€ 1.284,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,47*
€ 1.278,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,10*
€ 1.241,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,05*
€ 1.216,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,53*
€ 1.196,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 203,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.