Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH600mm Stahlbl.verz.Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452234
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-05-42
EAN/GTIN:
     4251572702847
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Abstand Kranösen L3:
835 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
535 mm
Länge L1:
800 mm
Breite B1:
500 mm
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Außenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 240,1476*
€ 281,9376*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,58*
€ 291,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,29*
€ 293,33*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 234,35*
€ 294,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,35*
€ 325,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 243,14*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 243,06*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 314,15*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 151,71*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 151,88*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 208,64*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 205,73*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 206,04*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,97*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 224,85*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 224,16*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 285,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 184,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.