Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm verz.m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452154
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-1-0 1581 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
18 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 240,1476*
€ 281,9376*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,58*
€ 291,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,29*
€ 293,33*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 234,35*
€ 294,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,35*
€ 325,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,9376*
€ 335,5057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,2976*
€ 333,5541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,5076*
€ 321,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,6176*
€ 318,4649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,1476*
€ 285,7756
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 243,14*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 243,06*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 314,15*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 151,71*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 151,88*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 208,64*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 205,73*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 206,04*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 260,97*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 224,85*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 224,16*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 285,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 184,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.