Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 358x277x90mm grau PP f.600x400mm BITO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9123448940
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20007
EAN/GTIN:
     4250692931472
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
grau · aus Polypropylen-Recyclingmaterial · für eine einfache Unterteilung · zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen ( s. Zubehör) · Deckel für staubdichte Lagerung (s. Zubehör) · Preis per VEWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 90mm
Weitere Informationen:
passend für Kastengröße:
600 x 400 mm
Farbe:
grau
Breite:
277 mm
Länge:
358 mm
für Inhalt:
7,6 l
Format:
½ längs
Marke:
BITO
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, euro-stapelbehälter bito, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 61,99*
€ 75,92*
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 63,41*
€ 79,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 65,25*
€ 79,86*
Lager 1498
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 66,62*
€ 81,43*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 81,77*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,43*
€ 96,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 79,82*
€ 94,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,55*
€ 91,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,56*
€ 88,73
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,62*
€ 79,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 66,62* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16755
ab € 10,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0020
ab € 68,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.