Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EK35279 XL schwarz (8 Stk.)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EK35279 XL schwarz (8 Stk.)
BITO Einsatzkasten EK35279 XL schwarz (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973653
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20007
EAN/GTIN:
     4250692931472
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Einsatzkästen, Typ EK, für Eurostapelbehälter XL, Typenbezeichnung EK35279XL, Außenmaße L x B x H 358 x 277 x 90 mm, Inhaltsbelastung 7.5 kg, Volumen 7.6 Liter, Auflast 30 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 8, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
7,6
Farbe:
schwarz
Länge:
358
Material:
PP
Breite:
277 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 61,99*
€ 75,92*
Lager 5417
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 63,41*
€ 79,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 65,25*
€ 79,86*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 66,62*
€ 81,43*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 81,77*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 79,70*
€ 94,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 76,16*
€ 90,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 73,13*
€ 87,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,42*
€ 83,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,41*
€ 75,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 63,41* pro Box)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16755
ab € 10,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0020
ab € 68,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.