| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9131492545 Herst.-Nr.: F11766 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion · es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden · bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden · sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung · Konstruktion mit statischem Nachweis · Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen · Anlieferung fertig montiert · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlichContainer ohne Bodenrahmen - sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet Container mit Bodenrahmen - verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 · Bodenbelastung: bis 750 kg/m² bei verteilter Last· Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last· Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland)Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 2000mm· Innenhöhe: 2000mm· Innenbreite: 2920mm Weitere Informationen: | | Typ: | 348 | Lagerkapazität: | 48 St. Techn. Gase 50-l-Flaschen oder / 28 St. Propangasflas | Türgröße B x H: | 1300 x 1890 mm | Gewicht: | 560 kg | Ausführung: | verzinkt, montiert mit Bodenrahmen | Breite: | 3050 mm | Ausstattung: | mit Flügeltor | Tiefe: | 2170 mm | Höhe: | 2150 mm | Marke: | SÄBU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen container, Gasflaschenlagerboxen, Gasflaschenlagercontainer, Gefahrstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.568,72* | € 3.699,91* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.481,21* | € 3.699,92* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.698,26* | € 3.852,76* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.712,29* | € 3.856,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.333,27* | € 4.464,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|