Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ 90 H1935xB1190xT598mm lichtgrau Vollblechtüren LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9133465115
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2002-D
EAN/GTIN:
     4260139971053
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen · 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 Einlegeböden · Türanschlag DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage erhältlich)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 505kg· Innentiefe: 430mm· Innenhöhe: 1700mm· Innenbreite: 1087mm
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Außentiefe:
598 mm
Auffangvolumen:
33 l
Außenhöhe:
1935 mm
Anzahl Böden:
3
Außenbreite:
1190 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
LACONT
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,65*
€ 2.411,22*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.280,04*
€ 2.476,23*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.307,02*
€ 2.517,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.416,18*
€ 2.613,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.340,65*
€ 2.618,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,85*
€ 3.110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,13*
€ 3.075,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,26*
€ 2.963,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,49*
€ 2.904,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.416,18*
€ 2.875,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2052-D
ab € 32,16*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 586,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.451,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2072-D
ab € 67,07*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2518-B
ab € 445,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0002
ab € 1.935,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0004
ab € 1.927,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0003
ab € 1.931,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0001
ab € 1.922,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.