Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021491, Sicherheitsschrank Typ 90-1200 Türen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260B-662912
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2002-D
EAN/GTIN:
     4260139971053
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021491, Gefahrstoffschrank Typ 90, Tür RAL 7035 lichtgrau Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3. , Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten , GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) , Isolierung nach DIN 4102 , Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau , Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau ,Bodenabschlussschiene aus Edelstahl, Niro Raute , Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar , Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstiegt auf unter 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C) , Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 , Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen) , Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen) , Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO3864 / ASR A1.3 , Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten , Tür mit Zylinderschloss abschließbar , Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich) Ausstattung: , 1x Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
SIS 90/1200
Außenmaße BxTxH:
1190x598x1935 mm
Innenmaße BxTxH:
1087x430x1700 mm
Anzahl Türen:
2
Gewicht:
505 kg
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
B80-2002-D
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,65*
€ 2.411,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.280,04*
€ 2.476,23*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.307,02*
€ 2.517,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.416,18*
€ 2.613,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.340,65*
€ 2.618,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.476,23*
€ 2.946,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.448,15*
€ 2.913,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,10*
€ 2.806,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,48*
€ 2.748,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,04*
€ 2.713,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2052-D
ab € 32,16*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 586,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.451,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2072-D
ab € 67,07*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2518-B
ab € 445,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0002
ab € 1.935,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0004
ab € 1.927,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0003
ab € 1.931,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0001
ab € 1.922,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.