Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung H.131mm z.Schr.m.Montagematerial f.3xWerstoffsammler VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9136466753
Herst.-Nr.:
     2032
EAN/GTIN:
     4030695020324
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis, silber · Wertstoffsammler werden fest mit der Halterung verschraubt · Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
971 mm
passend für:
3 x Werstoffsammler
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausstattung:
mit Montagematerial
Ausführung:
3-fach
Tiefe:
363 mm
Höhe:
131 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, sicherheitspapierkorb stahl, serviette, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Eisenständer, Mülleimer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,61*
€ 146,25*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,30*
€ 146,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 147,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 147,94*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 128,074*
€ 159,874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 226,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 541,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 275,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 152,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 210,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.