Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Pablo'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Pablo- 45 Liter, aus Messing (Art. 17006)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Pablo- 45 Liter, aus Messing (Art. 17006)
Artikel-Nr.:
     328-17006
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011988
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 45 Liter
  • Maße (H x B x T): 790 x 320 x 320 mm
  • Material: Messing
  • Gewicht: 13 kg
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber und
    Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
  • Verwendung von Müllsäcken möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
790 mm
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamttiefe:
320 mm
Abfallbehälter Volumen:
45 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
13 kg
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var abfallsackhalter, abfallsackhalter, kombi-ascher messing, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Pablo, Recycling, Cubo, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,81*
€ 700,03*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 557,10*
€ 718,32*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,32*
€ 854,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,18*
€ 846,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,54*
€ 790,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.