Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 35 µ, 250 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262554
EAN/GTIN:
     4025863030038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kunststoff-Abfallsäcke, grau (1 Pack = 250 Stück)
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 60
  • Durchmesser außen [mm]: 382
  • Materialstärke [mm]: 0.04
  • Verpackungseinheit (VE): 250
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 6,3
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
382 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.04 mm
Gewicht:
6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 60l, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,16*
€ 78,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.