Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø320xH700mm rot rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9136468114
Herst.-Nr.:
     3051 H 70 K
EAN/GTIN:
     4030695030514
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · rot · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 37,4l· Gewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausstattung:
2fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
320 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 142,21*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,26*
€ 142,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,56*
€ 143,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,11*
€ 146,53*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,10*
€ 152,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.