Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB1005xT695mm lichtgrau/lichtblau 2 Fbd.2 Ausz.BD,2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9140429428
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.466.514
EAN/GTIN:
     7630022346294
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Marke:
THURMETALL
Ausstattung:
2 Auszugsböden, 2 Schubladen
Breite:
1005 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal, thur metall schubladenregal, kombischrank, Regalschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.768,48*
€ 1.921,00*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.886,70*
€ 2.043,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.030,39*
€ 2.187,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.911,16*
€ 2.196,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,37*
€ 2.229,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,44*
€ 2.603,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,69*
€ 2.558,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,20*
€ 2.468,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,04*
€ 2.438,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,39*
€ 2.416,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.