| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140429428 Herst.-Nr.: 53.466.514 EAN/GTIN: 7630022346294 |
| |
|
| | |
| 2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 2 | Ausstattung: | 2 Auszugsböden, 2 Schubladen | Breite: | 1005 mm | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Fronten: | lichtblau, RAL 5012 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 2100 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.768,48* | € 1.921,00* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,70* | € 2.043,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.030,39* | € 2.187,44* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.911,16* | € 2.196,33* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.077,37* | € 2.229,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|