Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB1005xT695mm lichtgrau/lichtblau 2 Fbd.2 Ausz.BD,2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179140429428
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.466.514
EAN/GTIN:
     7630022346294
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen und Auszugsboden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Auszugsböden, 2 Schubladen
Breite:
1005 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal, kombischrank, Regalschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.039,35*
€ 2.251,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.905,68*
€ 2.261,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.045,48*
€ 2.270,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.069,30*
€ 2.296,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,97*
€ 2.352,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.261,21*
€ 2.690,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,62*
€ 2.631,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.107,58*
€ 2.508,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,24*
€ 2.411,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.991,23*
€ 2.369,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,91*
€ 2.316,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.939,56*
€ 2.308,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,68*
€ 2.267,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.