Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau/enzianblau 4 BD 3 Schubl.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9142449708
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-523 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314262155
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (unten), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg · Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich.Weitere technische Eigenschaften:· Schubladenblock: unten
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Schubladen:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 816,31*
€ 946,06*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 930,2848*
€ 1.049,8048*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,71*
€ 1.130,17*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,77*
€ 1.148,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,77*
€ 1.152,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,23*
€ 1.366,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,34*
€ 1.365,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,06*
€ 1.309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,11*
€ 1.267,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,77*
€ 1.212,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.