| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9142449708 Herst.-Nr.: 8931-523 7035/5010 EAN/GTIN: 4025314262155 |
| |
|
| | |
| Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (unten), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Anzahl Schubladen: | 3 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 1200 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 110 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 816,31* | € 946,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 930,2848* | € 1.049,8048* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,71* | € 1.130,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,77* | € 1.148,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 996,77* | € 1.152,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|