Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau/enzianblau 4 BD 3 Schubl.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179142449708
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-523 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314262155
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (unten), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg · Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich.Weitere technische Eigenschaften:· Schubladenblock: unten
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Schubladen:
3
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 816,31*
€ 946,06*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 930,2848*
€ 1.049,8048*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,71*
€ 1.130,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,77*
€ 1.148,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,77*
€ 1.152,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,63*
€ 1.371,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,00*
€ 1.360,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.125,48*
€ 1.339,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,66*
€ 1.282,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.071,78*
€ 1.275,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,48*
€ 1.236,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.038,24*
€ 1.235,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,77*
€ 1.186,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.