| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9142449718 Herst.-Nr.: 8931-5230 7035/5010 EAN/GTIN: 4025314367980 |
| |
|
| | |
| Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (mittig), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg · Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich.Weitere technische Eigenschaften:· Schubladenblock: mittig Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 3 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 1200 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 110 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 822,24* | € 950,30* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 928,3648* | € 1.054,5048* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 996,82* | € 1.135,23* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,91* | € 1.153,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 995,78* | € 1.157,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|