| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9142449718 Herst.-Nr.: 8931-5230 7035/5010 EAN/GTIN: 4025314367980 |
| |
|
| | |
| Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (mittig), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 3 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 1200 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 110 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 817,36* | € 956,65* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,95* | € 992,34* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 880,99* | € 1.052,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,5648* | € 1.061,5548* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,08* | € 1.161,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|