Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau/enzianblau 3 BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9142449718
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-5230 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314367980
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 700 kg - Tragfähigkeit pro Boden 110 kg · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster · außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° · 3 Schubladen (mittig) , Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg · Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich. Weitere technische Eigenschaften: · Schubladenblock: mittig
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 822,24*
€ 950,30*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 928,3648*
€ 1.054,5048*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,82*
€ 1.135,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,91*
€ 1.153,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,78*
€ 1.157,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,5048*
€ 1.254,8607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,7648*
€ 1.253,9801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,3448*
€ 1.205,8803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,5548*
€ 1.165,6702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,3648*
€ 1.104,7541
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.