Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1965xB1000xT600mm grau/blau 4 Fbd.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9142454335
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790295AF
EAN/GTIN:
     4250633320051
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1965 mm
Marke:
MAUSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,53*
€ 535,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,41*
€ 537,54*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,54*
€ 544,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,16*
€ 548,88*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 508,7452*
€ 591,1852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,47*
€ 637,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,98*
€ 628,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,27*
€ 592,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.