| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2431B-9142454335 Herst.-Nr.: 790295AF EAN/GTIN: 4250633320051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Vollblechtüren · Material: Stahlblech Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Fachböden: | 4 | Türen: | lichtblau, RAL 5012 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1000 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1965 mm | Marke: | MAUSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 454,53* | € 535,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 433,41* | € 537,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2431 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 462,54* | € 544,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 466,16* | € 548,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 508,7452* | € 591,1852* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2431 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2431 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2431 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|