Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L500xB300xH200mm PE grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9144428173
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6002.00.0154
EAN/GTIN:
     4251142209110
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
2
Breite:
300 mm
Breite D:
285 mm
Länge B:
460 mm
Farbe:
grau
Material:
PE
Länge A:
500 mm
Breite C:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten hxbxt 200x300x500/450mm, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
6
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,23*
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 13,78*
Lager 1498
74
1
€ 5,45*
ab € 9,43*
€ 13,85*
2 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 14,16*
3 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 10,65*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,64*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,22*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,09*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,70*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,94*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.