Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal H1400xB1000xT500mm resedagrün 126x4,24x3 LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9144449162
Herst.-Nr.:
     NW10F-6011
EAN/GTIN:
     4031022041753
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · doppelseitige Ausführung leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen · Rad Ø 125 mm, Vollgummireifen · Tragfähigkeit 250 kg · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011Weitere technische Eigenschaften:· Gesamttragfähigkeit: 250kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
126 x 4, 24 x 3
Anzahl Schienen:
18
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Rad-Ø:
125 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Fahr- und Ständerregal, Fahr- und Ständerregale, Fahrregal, Fahrregale, Ständerregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,61*
€ 771,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,45*
€ 772,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,45*
€ 775,64*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 739,08786*
€ 828,43786*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,95*
€ 913,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,43*
€ 919,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,74*
€ 906,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,77*
€ 877,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,31*
€ 853,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.