Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal H1400xB1000xT500mm resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrregal H1400xB1000xT500mm resedagrün
Fahrregal H1400xB1000xT500mm resedagrün
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1343322
Herst.-Nr.:
     NW10F-6011
EAN/GTIN:
     4031022041753
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · doppelseitige Ausführung leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen · Rad Ø 125 mm, Vollgummireifen · Tragfähigkeit 250 kg · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011Weitere technische Eigenschaften:· Gesamttragfähigkeit: 250kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
126 x 4, 24 x 3
Anzahl Schienen:
18
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Rad-Ø:
125 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Fahr- und Ständerregale, Fahr- und Ständerregal, Fahrregale, Ständerregal, Fahrregal, 9144449162
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,61*
€ 771,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,45*
€ 772,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,45*
€ 775,64*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 739,08786*
€ 828,43786*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,95*
€ 913,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,99*
€ 1.087,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,69*
€ 1.051,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,74*
€ 983,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,98*
€ 938,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 763,53*
€ 908,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,95*
€ 878,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.