Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal H1400xB1000xT500mm resedagrün 126 x 4,24 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9144449162
Herst.-Nr.:
     NW10F-6011
EAN/GTIN:
     4031022041753
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol · leichte Kastenentnahme · doppelseitige Ausführung leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen · Rad Ø 125 mm, Vollgummireifen · Tragfähigkeit 250 kg · pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamttragfähigkeit: 250kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
126 x 4, 24 x 3
Anzahl Schienen:
18
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Rad-Ø:
125 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Fahr- und Ständerregal, Fahr- und Ständerregale, Fahrregal, Fahrregale, Ständerregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,61*
€ 771,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,45*
€ 772,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,45*
€ 775,64*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 739,08786*
€ 828,43786*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,95*
€ 913,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,43786*
€ 985,84105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,83786*
€ 974,41705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,96786*
€ 943,63175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,23786*
€ 917,77305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,08786*
€ 879,51455
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.