Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1950xB900xT480mm m.Sockel Anz.Fächer 10 lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9145453975
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-20 7035/7035
EAN/GTIN:
     4025314665666
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennbeschichtet · doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 mm x T 460 m · Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Fachhöhe:
345 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
460 mm
Fachbreite:
410 mm
Tiefe:
480 mm
Anzahl Fächer:
10
Höhe:
1950 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 607,51*
€ 722,29*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 634,33*
€ 730,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,62*
€ 740,78*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,04*
€ 740,91*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,35*
€ 761,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,91*
€ 881,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,41*
€ 866,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,16*
€ 851,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,04*
€ 781,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.