Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1750xB1220xT500mm m.Sockel Anz.Fächer 3x3 lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9145454309
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8370A302 7035
EAN/GTIN:
     4056443113858
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 8 mm starkem Acrylglas · aufgehängt mit robustem Scharnierband · abschließbar mit Zylinderschloss · mit 90° Türöffnungsbegrenzer und Anschlagdämpfer · Türöffnungswinkel 170° · Belüftungsöffnungen an der Rückwand · 20 mm Abstandshalter (reine Korpustiefe 480 mm) · Sockel H 100 mm, Farbe schwarz grauWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
1220 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
1220 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
3 x 3
Höhe:
1750 mm
Marke:
C+P
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,08*
€ 1.742,28*
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.510,12*
€ 1.742,82*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.618,31*
€ 1.775,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.579,81*
€ 1.776,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,92*
€ 1.783,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,62*
€ 2.112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,79*
€ 2.097,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,99*
€ 2.019,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,13*
€ 1.970,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,31*
€ 1.925,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.