Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1518xB800xT500mm Anz.Fächer 2x4 RAL 7035 RAL 7035 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145454719
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-244-001-735
EAN/GTIN:
     4055955167175
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 7035
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
320 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
2 x 4
Höhe:
1518 mm
Marke:
PAVOY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,96*
€ 439,49*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,29*
€ 445,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,21*
€ 447,07*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 356,79*
€ 452,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,97*
€ 455,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,20*
€ 529,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.