| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-109812-YY-3688-3688 Herst.-Nr.: 61213-244-001-735 EAN/GTIN: 4055955167175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAVOY Schließfachschrank mit Zylinderschloss, 2 x 4 Fächer, HxBxT 1.518 x 800 x 500 mm, lichtgrau, lichtgrau Mit diesem Schließfachschrank der PAVOY-Serie mit lichter Fachhöhe von 315 mm schaffen Sie viel Stauraum für private Gegenstände. Jedes Fach ist einzeln verschließbar. Solide Konstruktion aus bruchfestem Stahlblech Verschleißfeste Oberfläche dank Pulverbeschichtung Lieferung mit 2 Schlüsseln zu jedem Schließfach im Schrank Gesamthöhe = 1518 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 315 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 48 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteil Breite: | 400 mm | Abteil Höhe: | 315 mm | Abteil Tiefe: | 470 mm | Anlieferung: | vormontiert | Eigengewicht: | 48 kg | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Fronten Material: | Stahlblech | Korpus Material: | Stahlblech | Schloss Typ: | Zylinderschloss | Türanschlag: | rechts | Tür Typ: | Flügeltür | Unterbau: | Sockel | Fronten Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau | Korpus Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau | Gesamthöhe: | 1518 mm | HEIGHT GRO: | 1668.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 69.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | div. Speditionen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | 80 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 365,69* | € 439,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 371,60* | € 445,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 374,23* | € 447,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 358,77* | € 453,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 385,11* | € 460,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|