Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Ser.Basis-PLUS H1850xB600xT500mm lichtgrau 2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145456001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088055-20/S10002
EAN/GTIN:
     4066681374751
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken · Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz · Türanschlag rechts · Lüftungsschlitze oben und unten · 1 Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm · 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen BeschriftungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,45*
€ 222,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 229,64*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,72*
€ 229,64*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,08*
€ 243,63*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,39*
€ 254,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10000
ab € 182,33*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10003
ab € 230,06*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10005
ab € 231,91*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10000
ab € 245,40*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10002
ab € 245,95*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10003
ab € 475,21*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10005
ab € 476,52*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10000
ab € 314,12*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10002
ab € 314,02*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10003
ab € 606,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10005
ab € 606,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.