Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BLB-SA4066681374751
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
088055-20|S10002
EAN/GTIN:
4066681374751
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 2 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
Weitere Informationen:
Gewicht:
33.69 KGM
Breite:
600 MMT
Höhe:
1850 MMT
Tiefe:
500 MMT
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Ablageboden:
fixiert
Garderobenstange:
fixiert
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Abteilbreite:
300
Anzahl Abteile:
2
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Unterbau:
Bodengleiter
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Kleiderspind (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,03*
€ 248,25*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 198,00*
€ 250,11*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 256,17*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 256,29*
Lager 7
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,74*
€ 304,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, Drehriegel, grau/blau, 1850x600x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10000
ab € 200,47*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, mit Schloss, grau/blau, 1850x600x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10003
ab € 397,55*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 2 Abteile, mit Schloss, lichtgrau, 1850x600x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-20|S10005
ab € 397,05*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Drehriegel, grau/blau, 1850x900x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10000
ab € 270,04*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Drehriegel, lichtgrau, 1850x900x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10002
ab € 270,63*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, mit Schloss, grau/blau, 1850x900x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10003
ab € 476,37*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, mit Schloss, lichtgrau, 1850x900x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-30|S10005
ab € 476,41*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Drehriegel, grau/blau, 1850x1200x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10000
ab € 348,72*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, Drehriegel, lichtgrau, 1850x1200x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10002
ab € 348,59*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, mit Schloss, grau/blau, 1850x1200x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10003
ab € 609,02*
Sonstiges
C+P Spind Basis PLUS, 4 Abteile, mit Schloss, lichtgrau, 1850x1200x500mm
C+P Möbelsysteme
088055-40|S10005
ab € 609,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen