Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler H200xT300mm lichtgrau pulverbesch.f.Fbd.Trgf.250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler, 300 x 200 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
Fachteiler, 300 x 200 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
Fachteiler, 300 x 200 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
Artikel-Nr.:
     1498-9147466494
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33435-40
EAN/GTIN:
     4004514222282
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg · freistehende, verschiebbare Fachteiler · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Fachboden Tragfähigkeit 250 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
SCHULTE
Ausführung:
verschiebbar
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 10,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,93*
€ 11,32*
21 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 8,91*
€ 12,24*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,21*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.