Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 2 Stufen Alu.m.Anti-Rutschbelag ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150462028
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41927
EAN/GTIN:
     4003866419272
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe
Aluminium, klappbar · konische Bauweise für optimale Standsicherheit · tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag · kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit · sicherer Stand auf großflächigen Stufen 360 x 230 mm · zusammengeklappt - minimaler Platzbedarf · entspricht der Norm EN 14 183Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Arbeitshöhe bis ca.:
2450 mm
Plattformhöhe:
450 mm
Gewicht:
3,9 kg
untere äußere Breite Stützteil:
480 mm
untere äußere Breite Aufstieg:
410 mm
Ausstattung:
mit Anti-Rutschbelag
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, alu-leiter zarges, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 246,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,93*
€ 246,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 248,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 248,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,56*
€ 252,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.