Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 2 Stufen Alu.m.Anti-Rutschbelag ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150462028
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41927
EAN/GTIN:
     4003866419272
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe
Aluminium, klappbar · konische Bauweise für optimale Standsicherheit · tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag · kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit · sicherer Stand auf großflächigen Stufen 360 x 230 mm · zusammengeklappt - minimaler Platzbedarf · entspricht der Norm EN 14 183 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2450 mm
Plattformhöhe:
450 mm
Gewicht:
3,9 kg
untere äußere Breite Stützteil:
480 mm
untere äußere Breite Aufstieg:
410 mm
Ausstattung:
mit Anti-Rutschbelag
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, alu-leiter zarges, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,07*
€ 245,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,52*
€ 246,24*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 248,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 248,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,09*
€ 252,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.