Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 2 Stufen Alu.m.Anti-Rutschbelag ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345666
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41927
EAN/GTIN:
     4003866419272
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe
Aluminium, klappbar · konische Bauweise für optimale Standsicherheit · tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag · kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit · sicherer Stand auf großflächigen Stufen 360 x 230 mm · zusammengeklappt - minimaler Platzbedarf · entspricht der Norm EN 14 183 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2450 mm
Plattformhöhe:
450 mm
Gewicht:
3,9 kg
untere äußere Breite Stützteil:
480 mm
untere äußere Breite Aufstieg:
410 mm
Ausstattung:
mit Anti-Rutschbelag
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, alu-leiter zarges, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 246,39*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,93*
€ 246,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 248,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 248,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,56*
€ 252,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 204,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.